サンナップ
クラフトダブルウォールペーパーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
77706767
品番
C2710DW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
紙が2重に巻いてある断熱ペーパーカップです。
用途
暖かい飲み物などに最適です。
材質
バージンパルプ100% 内面ポリエチレンラミネート加工
高さ(mm)
95
口径(Φmm)
80
容量(オンス)
9