千代田精機
大型ミニセーブ
大型手動厚物切断器および、スカーフィング吹管の入り口部に取付ける、酸素専用の乾式安全器です。
最大150m
3
/h(標準状態)以上の酸素を流すことができます。
全長(mm)
127
質量(g)
593
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続
【入口】M20×1.5オス、【出口】M20×1.5オス
適合ガス
酸素
内容量
1個
関連資料:
(0.19MB)
注意
※流量には限界がありますので、流量表をご確認ください。
※酸素・ガスの供給は遮断しませんので、必ずメーカー製セーブポイントS型(調整器取付用)、もしくはセーブポイントL型と併用してご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77880017
SFG3-02(OX)
¥
146,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
26日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください