千代田精機
大型ミニセーブ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77880017
品番
SFG3-02(OX)
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
大型手動厚物切断器および、スカーフィング吹管の入り口部に取付ける、酸素専用の乾式安全器です。
最大150m
3
/h(標準状態)以上の酸素を流すことができます。
全長(mm)
127
質量(g)
593
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続
【入口】M20×1.5オス、【出口】M20×1.5オス
適合ガス
酸素
関連資料:
(0.19MB)
注意
※流量には限界がありますので、流量表をご確認ください。
※酸素・ガスの供給は遮断しませんので、必ずメーカー製セーブポイントS型(調整器取付用)、もしくはセーブポイントL型と併用してご使用ください。