曜日別特売
10774 アメニティバーボックス タワー ブラック 山崎実業 77881171

10774 アメニティバーボックス タワー ブラック 山崎実業 77881171
10774 アメニティバーボックス タワー ブラック 山崎実業 77881171
10774 アメニティバーボックス タワー ブラック 山崎実業 77881171
10774 アメニティバーボックス タワー ブラック 山崎実業 77881171
10774 アメニティバーボックス タワー ブラック 山崎実業 77881171

アメニティバーボックス タワー ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881171
品番
10774
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
¥8,000

アメニティグッズをまとめてすっきり収納できるボックス
様々なアメニティグッズを、見やすく・取りやすく・美しくディスプレイできる、スチール製の収納ボックスです。
固定式の仕切りと、収納物に合わせて調整できるマグネット付き仕切りで、アメニティを自由にレイアウトできます。
宿泊施設などの備品としてはもちろん、ご自宅で使えばホテルライクな空間に。複数並べて使うのもおすすめです。

材質
本体・仕切り:スチール(粉体塗装)、マグネット、緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
3400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×24.5×15.2
内寸(cm)
収納部1つあたり:W39.7×D12×H11.4、仕切り1つあたり:W2.5×D11.8×H10.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする