曜日別特売
10603 蓋付きアメニティ&小物収納 リン ナチュラル 山崎実業 77881119

10603 蓋付きアメニティ&小物収納 リン ナチュラル 山崎実業 77881119
10603 蓋付きアメニティ&小物収納 リン ナチュラル 山崎実業 77881119
10603 蓋付きアメニティ&小物収納 リン ナチュラル 山崎実業 77881119
10603 蓋付きアメニティ&小物収納 リン ナチュラル 山崎実業 77881119
10603 蓋付きアメニティ&小物収納 リン ナチュラル 山崎実業 77881119

蓋付きアメニティ&小物収納 リン ナチュラル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881119
品番
10603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
¥4,000

アメニティグッズをまとめて収納できるボックス
木とスチールの組み合わせが美しい蓋付きの収納ボックスです。仕切り付きで整理しやすく、細々したアメニティもすっきり収納できます。天然木の温もりと梨地のスチールの上質感が調和したアメニティボックスで、置くだけで洗練された空間を演出します。

材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム、蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)
色
ナチュラル
質量(g)
880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.6×12.1×5.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする