横から掛けられるタオルハンガー タワー ホワイト
タオルを横からスッと楽に掛けられる、スリムなタオルハンガー
限られた空間でもスマートに収まるコンパクトサイズで、4枚のタオルを収納できます。下にあるバーはバスマットを掛ける場所としてもおすすめです。
- 付属品
- 六角レンチ 緩衝材×4
- 材質
- 支柱・台座:スチール(粉体塗装)、ハンガー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 1950
- 備考
- -
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 36.5×14.4×61.2
- 耐荷重(g)
- ハンガー部・支柱バー:各250(静止荷重)
- 内寸(cm)
- ハンガー部1か所あたり:W36.1、支柱バー:W35.5×H31.2
- 内容量
- 1個
洗濯用品 の新着商品
カテゴリ































