曜日別特売
10549 横から掛けられるタオルハンガー タワー ホワイト 山崎実業 77881268

10549 横から掛けられるタオルハンガー タワー ホワイト 山崎実業 77881268
10549 横から掛けられるタオルハンガー タワー ホワイト 山崎実業 77881268
10549 横から掛けられるタオルハンガー タワー ホワイト 山崎実業 77881268
10549 横から掛けられるタオルハンガー タワー ホワイト 山崎実業 77881268
10549 横から掛けられるタオルハンガー タワー ホワイト 山崎実業 77881268

横から掛けられるタオルハンガー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881268
品番
10549
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
¥5,000

タオルを横からスッと楽に掛けられる、スリムなタオルハンガー
限られた空間でもスマートに収まるコンパクトサイズで、4枚のタオルを収納できます。下にあるバーはバスマットを掛ける場所としてもおすすめです。

付属品
六角レンチ 緩衝材×4
材質
支柱・台座:スチール(粉体塗装)、ハンガー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
1950
備考
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.5×14.4×61.2
耐荷重(g)
ハンガー部・支柱バー:各250(静止荷重)
内寸(cm)
ハンガー部1か所あたり:W36.1、支柱バー:W35.5×H31.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする