曜日別特売
SP-ERT01-BK 電子レンジ 18L ヘルツフリー ターンテーブル Simplus 77882930

本体

SP-ERT01-BK 電子レンジ 18L ヘルツフリー ターンテーブル Simplus 77882930
SP-ERT01-BK 電子レンジ 18L ヘルツフリー ターンテーブル Simplus 77882930
SP-ERT01-BK 電子レンジ 18L ヘルツフリー ターンテーブル Simplus 77882930
SP-ERT01-BK 電子レンジ 18L ヘルツフリー ターンテーブル Simplus 77882930
SP-ERT01-BK 電子レンジ 18L ヘルツフリー ターンテーブル Simplus 77882930
SP-ERT01-BK 電子レンジ 18L ヘルツフリー ターンテーブル Simplus 77882930
SP-ERT01-BK 電子レンジ 18L ヘルツフリー ターンテーブル Simplus 77882930
SP-ERT01-BK 電子レンジ 18L ヘルツフリー ターンテーブル Simplus 77882930
SP-ERT01-BK 電子レンジ 18L ヘルツフリー ターンテーブル Simplus 77882930
SP-ERT01-BK 電子レンジ 18L ヘルツフリー ターンテーブル Simplus 77882930

電子レンジ 18L ヘルツフリー ターンテーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード77882930品番SP-ERT01-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

温め・解凍といった日常使いに必要な機能をしっかり備えた、扱いやすいベーシックな電子レンジです。
食品を回転させながら加熱するターンテーブル式を採用しており、加熱ムラを抑えて均一に温めやすいのが特徴です。
操作部はシンプルなダイヤル式で、出力切替や時間設定も直感的に行え、家電操作が苦手な方や高齢の方でも安心して使えます。
コンパクトな設計ながら、日常のお弁当や冷凍食品の温めには十分な庫内容量を確保。無駄のないデザインで置き場所を選びにくく、キッチンやワンルームにもすっきり収まります。
ヘルツフリー仕様のため、東日本・西日本どちらの地域でも周波数を気にせず使用でき、引っ越しや転勤が多い方にも安心です。
一人暮らしの学生や新社会人、最低限の機能でコスパを重視したい方、またシンプルなセカンド電子レンジを探しているご家庭。使いやすさと実用性を重視する方に適した一台です。

色
ブラック
仕様
【電圧/電流】900/1150W(50/60Hz)
質量(kg)
10
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:451×312×258、加熱室有効サイズ:297×296×208
主要材質
鋼板、ガラス、ABS樹脂
高周波出力(W)
500/200相当(50Hz)、650/500/200相当(60Hz)
タイマー
10秒~20分
庫内容量(L)
18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする