曜日別特売
SP-VC01-WH コード式 掃除機 2WAY ハンディー サイクロン掃除機 Simplus 77882851

本体

SP-VC01-WH コード式 掃除機 2WAY ハンディー サイクロン掃除機 Simplus 77882851
SP-VC01-WH コード式 掃除機 2WAY ハンディー サイクロン掃除機 Simplus 77882851
SP-VC01-WH コード式 掃除機 2WAY ハンディー サイクロン掃除機 Simplus 77882851
SP-VC01-WH コード式 掃除機 2WAY ハンディー サイクロン掃除機 Simplus 77882851
SP-VC01-WH コード式 掃除機 2WAY ハンディー サイクロン掃除機 Simplus 77882851
SP-VC01-WH コード式 掃除機 2WAY ハンディー サイクロン掃除機 Simplus 77882851
SP-VC01-WH コード式 掃除機 2WAY ハンディー サイクロン掃除機 Simplus 77882851
SP-VC01-WH コード式 掃除機 2WAY ハンディー サイクロン掃除機 Simplus 77882851

コード式 掃除機 2WAY ハンディー サイクロン掃除機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
質量(kg)1.06
内容量1台注文コード77882851品番SP-VC01-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

安定した吸引力と扱いやすさを重視した、日常使いにぴったりのコード式掃除機です。
コード式ならではのパワフルな吸引力で、バッテリー残量を気にせず連続して掃除ができ、ホコリや髪の毛、細かなゴミまでしっかり吸い取ります。
軽量かつスリムな設計で取り回しが良く、狭い部屋や家具のすき間、階段の掃除もスムーズ。シンプルな構造のため操作に迷いにくく、ヘッドやダストボックスのお手入れも簡単です。
空気清浄機でも使用されているHEPAフィルターを採用。微細なごみや花粉もキャッチし、清潔な空気を排出します。
収納時も場所を取りにくく、使いたいときにさっと取り出せる点も魅力。
一人暮らしやワンルームにお住まいの方、掃除機は「充電不要・安定した吸引力派」という方、またサブ掃除機としてコスパ重視で選びたいご家庭。無駄な機能を省き、実用性を重視したい方に適した一台です。

質量(kg)
1.06
ホワイト
付属品
フロアヘッド、隙間ノズル(ブラシヘッド付き)、ブラケット、延長ホース、取扱説明書
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×95×1125
ダストボックス容量(L)
0.8
素材
PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする