ダッシュバッグ2BOXセット
ご自宅の水害対策にお使いください。
土嚢袋。
水害時に家内への水の流入を防ぎます。
一家に1セット有れば、BOX内で作業が出来、突然の水害時に使用できます。
水に反応して数分間で膨張します。
土の詰め込み作業は必要ありません。
吸水前は約0.2kgの不織布袋が水に浸すと約2分後に約15kgの土嚢が完成。
- 用途
- 土嚢袋。
- セット内容
- ダッシュバッグII×20袋、保管用兼吸水・脱水用プラケース1個、脱水材5kg(1袋に250g必要)、脱水材小分け用カップ1個
- 形状
- 吸水後:枕型
- 質量(kg)
- 吸水後:15
- 寸法(縦×横×厚さ)(mm)
- 吸水後:560×310×120
- 時間
- 吸水:約2分
- 取手の有無
- なし
- 内容量
- 1個
注意
※海水では使用できません。防災用品 の新着商品
カテゴリ



























