曜日別特売

DL60形Φ100拡散30K銀

DL60形Φ100拡散30K銀 - Panasonic(パナソニック)DL60形Φ100拡散30K銀 - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
質量(kg)
0.6
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED色
電球色
設置方式
浅型10H
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
電圧(V)
消費電力(W)
遮光度
ビーム角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77924056XND0637SLKLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)100~2424.230度75
¥19,740
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
77926716XND0639SLKLG1【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)1005.315度80
¥22,100
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
77936656XND0637SLKLG1【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)1005.330度75
¥24,200
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
77961506XND0639SLKLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)100~2424.215度80
¥17,640
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする