簡易吸水土のう ブラックザック 10枚入

簡易吸水土のう ブラックザック 10枚入 - 三和製作所簡易吸水土のう ブラックザック 10枚入 - 三和製作所簡易吸水土のう ブラックザック 10枚入 - 三和製作所

台風やゲリラ豪雨などでの浸水防止に
土砂不要、使い切りタイプ
水で膨らみ、約5分で完成
吸水前270g、吸水後18kgで安定の重さに
使用前は薄いシート状なので、保管に場所を取らない
丈夫な不織布により破れにくい

仕様
【吸水時間】5分
材質
土のう:高吸水性ポリマー・ポリエチレン
質量(kg)
18(吸水後)
寸法(cm)
(吸水前) 60×40、(吸水後) 60×40×12
内容量
1セット(10枚)
注意
※海水には対応しておりません。海水の流入する地域では使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7797159500367089
¥5,280
¥5,198
¥5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする