インターベース
電撃殺虫ラケット ストライカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77923207
品番
IB-446
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
電気ショックで蚊や小さな虫を一撃
ボタンを押しながら虫に向けて振るだけ!
用途
虫刺され防止
材質
PP、スチール、アルミ
色
グレー
質量(g)
170
タイプ
乾電池式
電源
単3電池×2本(別売)
連続使用時間
8時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×2×51、本体:17.5×45.5×4
注意
※乾電池式 単三電池3本必要になります