曜日別特売

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)U字

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)U字 - ツヨロン(藤井電工)

U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。

用途
柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してのご使用に。
仕様
●ロープ通過方式:右利き用ロープ下側通過型●ワークポジショニング用器具
トラスコ品番
629-3003
色
青
サイズ
M
ベルト
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
バックル
スチール製スライドバックル
フック
FS-60
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1600
補助ベルト(mm)
W85×L650
適応ウエスト(cm)
90~100
ランヤード
角環1個・D環1個付き
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151009WP-FC-11-BL5-N-M-JAN-BX
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする