曜日別特売

ワークポジショニング用柱上安全帯用ロープ(U字つり専用)

ワークポジショニング用柱上安全帯用ロープ(U字つり専用) - ツヨロン(藤井電工)

柱上安全帯用ベルトと組み合わせて使用するワークポジショニング用ロープです。

用途
柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してのご使用に。
仕様
ワークポジショニング用器具
ベルト
ロープ金具付き
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
3000
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151456WP-FC-511-LY300-JAN-BX
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする