曜日別特売

小口径フック 墜落制止用器具用部品 クロームメッキ仕様 FS-50C

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78033850
品番
FS-50C-JAN-HD
参考基準価格(税別)¥3,446販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

口開き13mmの小口径フックです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
704-8305
材質
スチール
全長(mm)
117
径(Φmm)
基孔:18
フック口開き(mm)
13
適合ロープ径(Φmm)
12以下
最大使用質量(kg)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする