曜日別特売

リペアパテHPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
77977448
品番
0998
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

リペアテープを貼る前の下地にリペアパテを貼り、その上からリペアテープを巻きつけて使用します。
部品成型用の型取りとしても使用できます。

用途
エアー漏れ/水漏れ/蒸気漏れ/絶縁/漏れ防止/腐食防止/結束など幅広い用途に。
トラスコ品番
243-7835
材質
シリコン
長さ(mm)
165
色
ベンガラ
使用温度範囲(℃)
-70~315
テープ幅(mm)
36
テープ厚さ(mm)
14
耐熱温度(℃)
315
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前に巻きつける部分の汚れを出来るだけ綺麗に拭き取ってください。
※必ずリペアテープと併用してください。
※0.6Mpa以内であれば、圧力の掛った状態でも漏れを止めることは可能です。
※それ以上の圧力の場合には圧力を、0.6Mpa以内に減圧してから4~5重に強く巻き重ねることにより、最大で1Mpa以内までの漏れを止めることが可能となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする