曜日別特売

スパイダーテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
77977439
品番
0985
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に使用可能です。
水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業です。
30分で金属のように硬くなります。
飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品です。

用途
エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。
付属品
ゴム手袋
トラスコ品番
228-9679
材質
ガラス繊維
色
灰色
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
9
容量(g)
696
シートサイズ(mm)
100×9000
適合配管径(Φmm)
125~200
テープ厚さ(mm)
0.3556
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工前に元栓を閉め、圧力の無い状態にしてください。
※施工前に付属のゴム手袋を着用してください。
※施工面の汚れをグラインダーなどで出来る限り綺麗に清掃してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする