曜日別特売

ケーブルハーネス用結束テープ テサ51036PV1 19mm×25m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1箱(96巻)
注文コード
77975147
品番
51036PV1-19-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

浮き、剥がれに強く耐摩耗性にすぐれています。

用途
自動車エンジン部位でのケーブルハーネス結束用。
トラスコ品番
705-4148
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.26
色
黒
長さ(m)
25
引張強度(N/cm2)
275

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする