曜日別特売

耐電用ゴムマット 1m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77976775
品番
457-1M
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

耐電用マットの1mカット品です。

用途
接地感電事故の防止に
トラスコ品番
536-0364
材質
天然ゴム
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3
色
黒
長さ(m)
1
試験電圧(V/1分)
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする