フジタ[室名札・標識]
3Dピクト 側面型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78014627
品番
3D120Y-C+D
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
今までにない立体感で三次元での視認ができます。
視認性を追求した新しいデザインです。
用途
トイレ表示に。
トラスコ品番
558-7470
材質
樹脂成形品
色
青・赤
取付
ビス留め
高さ(mm)
120
縦(mm)
120
横(mm)
281
表示内容
男性・女性・車椅子
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません