外部制御電動ピペット MSIC44-02

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
容量範囲(μL)1~250
内容量1台注文コード78033886品番MSIC44-02-250
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

試薬調製、液剤の秤量、閉鎖環境内での分注作業を人からロボットへ置き換えが可能です。
可搬重量の上限が低いロボットでも把持ができる軽いピペットです。

用途
試薬調製
液剤の秤量
閉鎖環境下での分注作業
トラスコ品番
705-4533
全長(mm)
181
容量範囲(μL)
1~250
最小可変容量(μL)
1
セット内容
外部制御電動ピペット本体、リモート動作マニュアル、動作確認用サンプルソフト
材質
外装:樹脂、ノズル:POM
注意
※・ピペットで直接液体を吸引せず、チップを取り付けて使用ください。
※・ピペット内部に液体が侵入すると破損するのでご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする