曜日別特売

耐火金庫(百万変換ダイヤル・電子ロック式)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
容量(L)98
内容量1台注文コード78034699品番KCJ51-2D
参考基準価格(税別)¥570,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
¥419,800

ダイヤル番号変更が可能な百万変換ダイヤル錠を搭載しています。
ダイヤルを破壊されても、リロッキング装置が働きます。
ダイヤル錠と電子ロック錠の二重ロックタイプです。

トラスコ品番
452-8620
容量(L)
98
間口(mm)
本体:630
本体寸法(mm)高さ
758
有効内寸法・間口(mm)
430
付属品
棚板1枚、鍵付引出し1個
材質
電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(気泡コンクリート)
色
オフホワイト
本体寸法(mm)奥行
706
有効内寸法・奥行(mm)
420
有効内寸法・高さ(mm)
542
施錠
ダイヤル式・電子ロック錠
注意
※据付別途
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥20,000/税込¥22,000
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする