室名札 SPプレート スイング型 無地
全国の学校で一番使用されているスタンダードタイプです。
スイングタイプに加え割れないポリカーボネート樹脂を採用したプレートです。
- トラスコ品番
- 473-0811
- 材質
- ブラケット:アルミ型材アルマイト仕上/本体:ポリカーボネート樹脂成形品、樹脂板
- 厚さ(mm)
- 27
- 取付
- ビス留め
- 高さ(mm)
- 83
- タイプ
- スイング型
- 縦(mm)
- 83
- 横(mm)
- 299
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
エントランス の新着商品
カテゴリ







![注文コード: 室名札 SPプレート スイング型 無地 - フジタ[室名札・標識]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)



















