フジタ[室名札・標識]
室名札 SPプレート スイング型 無地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78001406
品番
NS-SP
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全国の学校で一番使用されているスタンダードタイプです。
スイングタイプに加え割れないポリカーボネート樹脂を採用したプレートです。
トラスコ品番
473-0811
材質
ブラケット:アルミ型材アルマイト仕上/本体:ポリカーボネート樹脂成形品、樹脂板
厚さ(mm)
27
取付
ビス留め
高さ(mm)
83
タイプ
スイング型
縦(mm)
83
横(mm)
299
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません