曜日別特売

”氷撃” LD FTA アームカバー ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード78030831品番FTA-25171587
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

着脱が簡単で腕の動作を集中的にサポートするクーリング高機能ライトコンプレッションアームカバー。
汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下においてのパフォーマンスを向上します。

トラスコ品番
631-3065
サイズ
M
上腕周り(cm)
24~26
材質
ナイロン79%、ポリウレタン21%
色
ホワイト
長さ(cm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする