曜日別特売

防滴防塵電波時計314-69

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78031016
品番
314-69
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

屋外使用最適な電波時計です。

用途
工事現場等に。
付属品
ユニット(株)製スーパーフラット掲示板取付用チョウナット
トラスコ品番
680-7512
材質
金属他
厚さ(mm)
57
直径(mm)
380

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする