曜日別特売
SKJ-NN3MF(W) クールファンツイン エスケイジャパン 78036537

SKJ-NN3MF(W) クールファンツイン エスケイジャパン 78036537
SKJ-NN3MF(W) クールファンツイン エスケイジャパン 78036537
SKJ-NN3MF(W) クールファンツイン エスケイジャパン 78036537
SKJ-NN3MF(W) クールファンツイン エスケイジャパン 78036537

クールファンツイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78036537
品番
SKJ-NN3MF(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,780
販売価格(税別)
¥9,800

夏は扇風機(ミストファン)、冬は加湿器としてオールシーズン対応のマルチファン
多機能モデル(ミスト単独運転で冬は加湿器に。きめ細やかなミストがやさしくうるおします)
秒速7mの強風でミストがすぐ届く(多翼シロッコファンの強風で遠くまでしっかり送風、拡散。すばやく快適温度に)
ミスト、風量調節3段階
イルミネーションライト付き

用途
熱中症対策、ミストファン、加湿器 オフィス、リビングに
仕様
【ミスト量】切,1,2,3段階
質量(kg)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×273×306
電源コード(m)
1.8
風速(m/s)
7
首振角度(°)
【ルーバー】左右自動60、上下手動40
最大消費電力(W)
30
風量調整
切,1,2,3
切タイマー
2,5,8h
噴霧量(mL/h)
【ミスト】最大280

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする