コンパクト スタッキングベルトパーテーション ステンレス〔ストエキオリジナル〕
4方向の連結ができ、収納も便利なスタッキングパーテーション/ガイドポールです。ベルト外れを防止するロック機能付き。
ベルトは150cm以内でご使用ください。
- 用途
- セット内容:片方ベルト+ベルト受け×3付き
- 質量(kg)
- 3.7
- サイズ(cm)
- ベース:直径30×高さ70 ベルト:長さ150
- 素材
- 本体:ステンレス ベルト:ポリエステル
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
道路用品 の新着商品
カテゴリ






























