レッド
ストア・エキスプレス
コンパクト スタッキングベルトパーテーション ステンレス〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
種別
レッド1台
ブルー1台
レッド1台
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
78042426
品番
6269-1242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
4方向の連結ができ、収納も便利なスタッキングパーテーション/ガイドポールです。ベルト外れを防止するロック機能付き。
ベルトは150cm以内でご使用ください。
用途
セット内容:片方ベルト+ベルト受け×3付き
種別
レッド1台
質量(kg)
3.7
サイズ(cm)
ベース:直径30×高さ70 ベルト:長さ150
素材
本体:ステンレス ベルト:ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650