チューブ 22×1.5/2.125
英式ロングバルブ採用の自転車用チューブ
ディープリムや高さのある中空リムなどの採用車種はロングバルブでなければ空気が入れにくいです
- 用途
- 自転車用交換チューブ
- 長さ(mm)
- バルブ:48
- 色
- ブラック
- サイズ
- 22×1.5/2.125
- バルブ形式
- 英式
- 内容量
- 1本
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ





















