OGK技研
軽量リヤバスケット RB-018
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78045025
品番
49031
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
新スタンダードリヤバスケット
後用カゴ
用途
OGK技研製自転車用スタンダード後ろバスケット
色
ブラック
容量(L)
27
最大積載量(kg)
15
内寸奥行(mm)
360
内寸幅(mm)
250
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
480
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。