BS-KV12-2 固定式 非接触赤外線温度計 日本語音声対応 bitstrong 78048051

固定式 非接触赤外線温度計 日本語音声対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱注文コード78048051品番BS-KV12-2
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・赤外線センサーにより、非接触で安全に温度測定が可能です。
・入手が容易で即座に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電(Micro USB Type-B)の2種類の電源に対応しています。
・設定した基準温度以上の高温、または低温を検知した場合は、警報音と同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。
・基準温度内の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。
・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセル(無音化)が可能です。
・三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上や床に設置できます。
・【動作モード・言語切替】測定対象(人物の表面温度/物体/人数カウント
測温なし)、言語(日本語/英語/中国語、その他13ヶ国語対応)
・【設定変更機能】音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、自動電源オフ、測定音、測定エラー時のアナウンスの有無

USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。

用途・学校、イベント会場、オフィス、公共施設などの入り口、受付でのスクリーニング(表面温度の測定)に使用します。寸法(mm)112.5×81×70質量(g)125(電池含まず)測定方式赤外線センサー対応日本語/英語/中国語、その他13ヶ国語対応分解能(℃)0.1測定距離(mm)30~150測定時間(秒)0.5測定温度範囲(℃)32~43(体表温)、0~100(物体)測定精度(℃)温度:±0.2(35.0~42.0℃)、±0.3(その他)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする