13122004 SSA-H タンマン管 T4 25×20×120mm CC印(ニッカトー) 78054195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA-H タンマン管 T4 25×20×120mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78054195
品番
13122004
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。

材質
SSA-H(アルミナ95%)
寸法(mm)
Φ25×Φ20×L120
使用温度(℃)
1600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする