MS159 単体動噴 丸山製作所 78058630

単体動噴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78058630
品番
MS159
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています

質量(kg)
6.9
寸法
排水ホース:Φ13×3.0(mm×m)、給水ホース:Φ13×3.0(ストレーナ付)(mm×m)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
3.5(1.0) {35(10)}
動力
所要:0.7~1.3(0.7(PS))
給水量(L/分)
10~13(17.5)
所要動力(kW)
0.5~1.0(0.5)
回転速度
800~1000(1400(rpm))
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
378×215×288

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする