アイリスオーヤマ
丸洗い気化式加湿器enemist 別売加湿フィルター
丸洗い気化式加湿器enemist専用フィルターです。
材質
フィルター:PET+レーヨン、上下枠:ABS
寸法(mm)
W166×D166×H193
質量(g)
320
対応機種
AHM-MVU35A、KHM-MVU401
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06876787
FLH-M40A
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません