卓上空気清浄機
H12 HEPA&活性炭フィルターが0.3μmの目に見えない粒子まで99.71%除去。
花粉、PM2.5、ホコリ、ニオイなどの対策に。
99.92%除菌のUVライトを本体内部に搭載。
1時間あたりの電気代約0.125円(強モード時)
- 内容量
- 1個
注意
※推奨フロア面積は清浄空気供給量を基に、天井高2.4mの一般的な居室を想定して算出しています。※清浄空気供給量は、中国国家規格GB/T 18801-2015 Air cleanerに基づく試験結果によるものです。
※実際の使用環境により効果は異なります。
※使用頻度にもよりますが、フィルター交換目安は約3か月です。
換気/設備用品 の新着商品
カテゴリ


















![空気清浄機 Shark(シャーク)[家電] 空気清浄機 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096590-260928-04.jpg)