ASN-010S シーリングファン(リモコン付) DAIKO(大光電機) 78060407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングファン(リモコン付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78060407
品番
ASN-010S
10月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

天井の引き掛けシーリングに設置するシーリングファンです。シーリングファンで室内の温度を均一化、エアコン等による空調効率を向上させ省エネを実現させます。ファン回転向きを調整することで冷房/暖房に対応し、一年を通して快適にご使用いただけます。

仕様
傾斜天井:別売り延長パイプ使用で可能
材質
鋼板シルバーサテン塗装、羽根:木製(表面ダーク色、裏面ホワイトウッド色)
寸法(mm)
Φ1200×高さ410
質量(kg)
4.7
消費電力(W)
12.3(50Hz)、14.7(60Hz)※高速回転時
風量
3段階切替
回転方向
正・逆
注意
※本製品はランプ取付不可です。
※購入前に設置する天井の強度を確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする