ネジレスQセット PINK&BLACK
「PINK&BLACK」シリーズ。_x000D_
様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。_x000D_
DBZ-20P/潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるドライバービットの4本セット。_x000D_
DBZ-22P/潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。_x000D_
DR-19P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できるネジキャッチ。_x000D_
DR-23P/貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使用できる、タフネス構造のエクステンションバー。_x000D_
DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。_x000D_
DR-95P/ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。_x000D_
DZ-70P/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。_x000D_
PZ-67P/サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。_x000D_
SL-96P/ハンズフリーでしっかり照らせるフラッシュライト。_x000D_
専用ハードケース/整理、管理がしやすく収納に便利。
- 用途
- 潰れたトラスネジ・皿ネジ・六角穴付きボルトの取り外しに_x000D_
工場や現場での修理・整備に_x000D_
その他・設備機器・自動車・バイク・自転車・農機具・船舶・スポーツ用品のメンテナンス・日曜大工にも
- 材質
- 炭素鋼(ビット)・高密度ポリエチレン(ケース)
- 品番
- DXZ-10P
- 質量(g)
- 1940
- セット数
- 18
- 対応ねじ
- 【 DBZ-20】対辺2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト【DBZ-22P】ドライバーNo.0・No.1・No.2が対応するネジ
- ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 360×260×75
- 内容量
- 1式
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。工具セット の新着商品
カテゴリ






























