曜日別特売

薬包紙 パラピン 中 500枚入

薬包紙 パラピン 中 500枚入 - HAKUAI(博愛社)

湿気を防止する効果のある半透明な薬包紙です。

仕様
使用紙:グラシン
タイプ
パラピン
種類
中
入数(枚)
500
寸法(幅W×奥行D)(mm)
105×105
厚さ(μm)
t31
内容量
1包
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780613782022
¥510
¥509
¥560(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤/はかり関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする