HAKUAI(博愛社)
薬包紙 パラピン 小 500枚入
湿気を防止する効果のある半透明な薬包紙です。
仕様
使用紙:グラシン
タイプ
パラピン
種類
小
入数(枚)
500
寸法(幅W×奥行D)(mm)
90×90
厚さ(μm)
t31
内容量
1包
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78061369
2021
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください