伊藤製作所(シリンジ)
マイクロシリンジ MS-GAN-100
仕様
品目:ガス分析用 針互換タイプ(61型針付き)
寸法(mm)
針の長さ×針(外径×内径):L30×(Φ0.56×Φ0.3)
容量(mL)
1
角度(°)
針先:12
最小目盛(mL)
0.02
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78060520
MS-GAN100
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください