曜日別特売
MS-GAN100 マイクロシリンジ MS-GAN-100 伊藤製作所(シリンジ) 78060520

参考画像

マイクロシリンジ MS-GAN-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78060520
品番
MS-GAN100
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
品目:ガス分析用 針互換タイプ(61型針付き)
寸法(mm)
針の長さ×針(外径×内径):L30×(Φ0.56×Φ0.3)
容量(mL)
1
角度(°)
針先:12
最小目盛(mL)
0.02

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする