三商
ピペット・エイドXP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78064695
品番
4-040-101-J
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
吸引・吐出を3スピード(急速・中速・緩速)に設定できます。
ノーズピース・ロック採用により、ピペットの脱落を防止。
付属品
スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター4ヶ
長さ(mm)
140
質量(g)
235
電源(V)
110
適合ピペット(mL)
1~100
電池
8.4V NiCd電池(充電型)