曜日別特売

スリットパンツ

スリットパンツ - Audireスリットパンツ - Audireスリットパンツ - Audireスリットパンツ - Audireスリットパンツ - Audireスリットパンツ - Audireスリットパンツ - Audireスリットパンツ - Audire

サラリとしたドライな風合いで、肌にべたつかず快適な着心地を実現。タテヨコに伸びる2WAYストレッチ素材で、動きやすさも兼ね備えています。
防汚性能:撥水性に優れた防汚加工で汚れが付きにくく、清潔感が続きます。
2WAYストレッチ:動きに合わせて縦横に伸びる2WAYストレッチ素材。しなやかな伸縮性であらゆるシーンの動作に対応。
生地全体の46%に再生ペットが使用されています。

内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
混率(%)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78067109AUP6301ベージュ15号ポリエステル1001
¥22,000
¥16,500
¥18,150(税込)
5日以内出荷
78067276AUP6301ネイビー15号ポリエステル1008
¥22,000
¥16,500
¥18,150(税込)
5日以内出荷
78067538AUP6301ベージュ17号ポリエステル1001
¥22,000
¥16,500
¥18,150(税込)
5日以内出荷
78067651AUP6301ネイビー19号ポリエステル1008
¥22,000
¥16,500
¥18,150(税込)
5日以内出荷
78068055AUP6301ベージュ19号ポリエステル1001
¥22,000
¥16,500
¥18,150(税込)
5日以内出荷
78068159AUP6301ネイビー17号ポリエステル1008
¥22,000
¥16,500
¥18,150(税込)
5日以内出荷
78068335AUP6301ネイビー13号ポリエステル1008
¥22,000
¥16,500
¥18,150(税込)
5日以内出荷
78068859AUP6301ネイビー7号ポリエステル100%8
¥22,000
¥16,500
¥18,150(税込)
5日以内出荷
78068895AUP6301ネイビー9号ポリエステル100%8
¥22,000
¥16,500
¥18,150(税込)
5日以内出荷
78068938AUP6301ベージュ7号ポリエステル100%1
¥22,000
¥16,500
¥18,150(税込)
5日以内出荷
78069069AUP6301ネイビー11号ポリエステル100%8
¥22,000
¥16,500
¥18,150(税込)
5日以内出荷
78069270AUP6301ベージュ9号ポリエステル100%1
¥22,000
¥16,500
¥18,150(税込)
5日以内出荷
78069279AUP6301ベージュ21号ポリエステル100%1
¥22,000
¥16,500
¥18,150(税込)
5日以内出荷
78069367AUP6301ベージュ11号ポリエステル100%1
¥22,000
¥16,500
¥18,150(税込)
5日以内出荷
78069437AUP6301ベージュ5号ポリエステル100%1
¥22,000
¥16,500
¥18,150(税込)
5日以内出荷
78070015AUP6301ネイビー21号ポリエステル100%8
¥22,000
¥16,500
¥18,150(税込)
5日以内出荷
78070478AUP6301ネイビー5号ポリエステル100%8
¥22,000
¥16,500
¥18,150(税込)
5日以内出荷
78070679AUP6301ベージュ13号ポリエステル100%1
¥22,000
¥16,500
¥18,150(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする