曜日別特売
AUP6301 スリットパンツ Audire 78069069

AUP6301 スリットパンツ Audire 78069069
AUP6301 スリットパンツ Audire 78069069
AUP6301 スリットパンツ Audire 78069069
AUP6301 スリットパンツ Audire 78069069
AUP6301 スリットパンツ Audire 78069069
AUP6301 スリットパンツ Audire 78069069
AUP6301 スリットパンツ Audire 78069069
AUP6301 スリットパンツ Audire 78069069
AUP6301 スリットパンツ Audire 78069069

スリットパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ11号
内容量1枚注文コード78069069品番AUP6301
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,150
販売価格(税別)
¥16,500

サラリとしたドライな風合いで、肌にべたつかず快適な着心地を実現。タテヨコに伸びる2WAYストレッチ素材で、動きやすさも兼ね備えています。
防汚性能:撥水性に優れた防汚加工で汚れが付きにくく、清潔感が続きます。
2WAYストレッチ:動きに合わせて縦横に伸びる2WAYストレッチ素材。しなやかな伸縮性であらゆるシーンの動作に対応。
生地全体の46%に再生ペットが使用されています。
斜めポケット:出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。後ろウエストゴム&箱ポケット:ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。センタースリット:裾先にスリットが入っています。おしゃれなだけでなく、足さばきが良い仕様です。

色
ネイビー
サイズ
11号
混率(%)
ポリエステル100%
色番
8
注意
※裏地なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする