LN-TPMZMBK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 LEPLUS NEXT 78072000

LN-TPMZMBK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 LEPLUS NEXT 78072000
LN-TPMZMBK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 LEPLUS NEXT 78072000
LN-TPMZMBK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 LEPLUS NEXT 78072000
LN-TPMZMBK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 LEPLUS NEXT 78072000
LN-TPMZMBK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 LEPLUS NEXT 78072000
LN-TPMZMBK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 LEPLUS NEXT 78072000
LN-TPMZMBK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 LEPLUS NEXT 78072000
LN-TPMZMBK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 LEPLUS NEXT 78072000
LN-TPMZMBK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 LEPLUS NEXT 78072000
LN-TPMZMBK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 LEPLUS NEXT 78072000
LN-TPMZMBK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 LEPLUS NEXT 78072000

カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属LN-TPMZMBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード78072000品番LN-TPMZMBK
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

バッテリーなどを安心して持ち運び

色
ブラック
材質
シリコンコーティンググラスファイバー/アルミコーティンググラスファイバー
本体質量(g)
80
対応機種
スマートフォン(汎用)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×10×130
注意
非難燃素材※ファスナー、面ファスナー、縫製糸、バイアステープ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする