曜日別特売

LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェットパンツ

LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェットパンツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェットパンツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェットパンツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェットパンツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェットパンツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェットパンツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェットパンツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェットパンツ - ロゴス

自らの体温による遠赤外線を輻射させる特殊繊維「リゲインテック」を使用したリカバリーウェアシリーズから、なめらかで優しい肌ざわりが特長のベロア素材のスウェットが登場。
着るだけで血流を促進し、全身の筋肉のハリ・コリをほぐし、疲労回復をサポート。
効果は洗濯を繰り返しても持続します。
また、吸湿速乾性の高い素材を採用しており、さらっとした快適な着心地。
お家でのリラックスタイムや、就寝時、運動後など。さらに、深夜バスや飛行機などの長距離移動の際にもおすすめ。
幅広いサイズ展開でユニセックスで着用いただけます。

用途
リゲインテックを使用した秋冬向けの疲労回復ウェア。
素材
本体:ポリエステル 95%・ポリウレタン 5% / リブ部分:ポリエステル 95%・ポリウレタン 5%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10360000033
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1着
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
サイズ
色
ウエスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7807228035213713ブラックM69.574104
¥6,800
¥7,480(税込)
4日以内出荷
7807234135213714ブラックS6770100
¥6,800
¥7,480(税込)
4日以内出荷
7807241135213712ブラックL7278108
¥6,800
¥7,480(税込)
4日以内出荷
7807242935213711ブラックXL74.582112
¥6,800
¥7,480(税込)
4日以内出荷
7807250835213662ベージュL7278108
¥6,800
¥7,480(税込)
4日以内出荷
7807252635213661ベージュXL74.582112
¥6,800
¥7,480(税込)
4日以内出荷
7807257835213664ベージュS6770100
¥6,800
¥7,480(税込)
4日以内出荷
7807271835213663ベージュM69.574104
¥6,800
¥7,480(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする