LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーショーツ
自らの体温を利用して遠赤外線を輻射する特殊繊維「リゲインテック」を採用した、疲労回復ウェア。
着るだけで全身の血行を促進し、コリや疲れを和らげます。
就寝時はもちろん、お家でのリラックスタイムや、運動後など。
さらに、深夜バスや飛行機などの長距離移動の際にもおすすめ。
仕事や家事など、1日中頑張った身体の疲れを回復しリカバリーしてくれます。
- 用途
- 忙しい日々に最適なロゴスが提案するリカバリーウェア。
- 素材
- 本体:ポリエステル80%・綿:20%
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B1X10360000033
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1着
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
全11種類を絞り込む
サイズ
色
ウエスト(cm)
商品説明動画
リラックス用品 の新着商品
カテゴリ


































