35504713 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーショーツ ロゴス 78072481

35504713 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーショーツ ロゴス 78072481
35504713 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーショーツ ロゴス 78072481
35504713 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーショーツ ロゴス 78072481
35504713 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーショーツ ロゴス 78072481
35504713 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーショーツ ロゴス 78072481
35504713 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーショーツ ロゴス 78072481
35504713 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーショーツ ロゴス 78072481
35504713 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーショーツ ロゴス 78072481

LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーショーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
色ブラック
内容量1着注文コード78072481品番35504713
販売価格(税込)¥5,940
販売価格(税別)
¥5,400

自らの体温を利用して遠赤外線を輻射する特殊繊維「リゲインテック」を採用した、疲労回復ウェア。
着るだけで全身の血行を促進し、コリや疲れを和らげます。
就寝時はもちろん、お家でのリラックスタイムや、運動後など。
さらに、深夜バスや飛行機などの長距離移動の際にもおすすめ。
仕事や家事など、1日中頑張った身体の疲れを回復しリカバリーしてくれます。

用途
忙しい日々に最適なロゴスが提案するリカバリーウェア。
色
ブラック
サイズ
M
股下(cm)
17
ウエスト(cm)
76
ヒップ(cm)
106
素材
本体:ポリエステル80%・綿:20%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10360000033
ワタリ(cm)
34.8
袖幅(cm)
32
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする